Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1755340000
Cod. Produttore
1755340000
Cod. EAN
4032248017577

Informazioni di prodotto

ESG 8/17 SYS PRO M WS

Documentazione tecnica

ESG 8/17 SYS PRO M WS è un prodotto progettato per applicazioni elettriche specifiche, caratterizzato da una struttura robusta e affidabile. La sua configurazione è ideale per garantire sicurezza e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche del settore elettrico. Questo componente è pensato per integrarsi facilmente in sistemi professionali, offrendo funzionalità avanzate e facilità di installazione. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze nel campo dell'elettricità, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza e efficienza. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

17 mm

altezza

8 mm

lunghezza

8 mm

Serie

ESG

Produttore

Marcatori identificazione attrezzatura elettrica ESG 8/17 SYS PRO M WS alta qualità robusti professionali