Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1934390000
Cod. Produttore
1934390000
Cod. EAN
4032248590933

Informazioni di prodotto

CC 30/60 K MC NE WS

Documentazione tecnica

CC 30/60 K MC NE WS è un prodotto elettrico caratterizzato da una struttura autoadesiva che facilita l'installazione senza necessità di supporti aggiuntivi. La sua superficie non è magnetica né trasparente, garantendo una maggiore resistenza e affidabilità nell'uso quotidiano. Ideale per applicazioni che richiedono materiali elettrici pratici e funzionali, questo articolo si distingue per la qualità dei materiali e la facilità di utilizzo. La combinazione di caratteristiche tecniche lo rende adatto a vari contesti professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

30 mm

autoadesivo

lunghezza

30 mm

Serie

ClipCard

Produttore

Marcatori identificazione autoadesivi elettrici CC 30/60 K MC NE WS per uso professionale