Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1877350000
Cod. Produttore
1877350000
Cod. EAN
4032248467983

Informazioni di prodotto

CC 15/60 MC NE WS

Documentazione tecnica

CC 15/60 MC NE WS è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. Il prodotto si distingue per la sua robustezza e compattezza, garantendo prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare l’installazione e l’integrazione in sistemi elettrici diversi, offrendo una soluzione versatile e durevole per esigenze professionali. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

15 mm

lunghezza

15 mm

Serie

ClipCard

Produttore

Marcatori identificazione attrezzatura CC 15/60 MC NE WS per applicazioni elettriche professionali