Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1631640003
Cod. Produttore
1631640003
Cod. EAN
4008190465292

Informazioni di prodotto

LOGIM.-KH. ES DUNKELBEIGE

Documentazione tecnica

CC-H 85/54 BG è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nel settore elettrico. La sua struttura è progettata per garantire una facile integrazione e una lunga durata nel tempo, assicurando performance costanti. La colorazione è studiata per adattarsi a diverse esigenze di installazione, mantenendo un aspetto professionale e sobrio. Questo articolo rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca componenti elettrici robusti e versatili. Descrizione del produttore: Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.

colore

Altro

larghezza

58 mm

altezza

90 mm

lunghezza

90 mm

Serie

ClipCard

Produttore

Supporto per cartellini identificativi CC-H 85/54 BG beige per dispositivi elettrici montaggio viti colla fascette