Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1327820000
Cod. Produttore
1327820000
Cod. EAN
4050118132670

Informazioni di prodotto

CC-M 85/54 4X3 ST

Documentazione tecnica

CC-M 85/54 4X3 ST è un prodotto elettrico caratterizzato da una struttura in metallo robusta e durevole, progettata per garantire affidabilità nelle applicazioni di cablaggio e connessione. La sua configurazione a 4 conduttori da 3 mm² lo rende ideale per impianti elettrici che richiedono una distribuzione efficiente della corrente. Questo componente non è magnetico né trasparente, assicurando prestazioni stabili in ambienti tecnici. La qualità dei materiali e la precisione nella realizzazione lo rendono adatto a installazioni professionali dove la sicurezza e la funzionalità sono prioritarie. Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Argento

larghezza

85 mm

altezza

54 mm

lunghezza

54 mm

Serie

MetalliCard

Produttore

Marcatori identificazione elettrica CC-M 85/54 4X3 ST 4 conduttori 3 mm² per cablaggio professionale