›

ETHERLINE Y FC CAT.5

Cod. Rexel RR2170893/50
Cod. Produttore 2170893/50
Cod. EAN 4044776377603

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5
  • Numero fili: 4
  • Tipo cavo: ETHERLINE Y FC
  • Applicazione: Reti dati
  • Dimensione fili: AWG
  • Trasmissione: Alta qualità
  • Durata: Robusto e affidabile
  • Serie: RR2170893/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE Y FC CAT.5 è un cavo elettrico di alta qualità con 4 fili, progettato per garantire prestazioni affidabili nelle installazioni di rete. La sua struttura conforme alla categoria 5 assicura una trasmissione dati efficiente e stabile, rendendolo ideale per applicazioni di comunicazione e collegamenti di rete. La dimensione AWG specifica contribuisce a una conduzione ottimale del segnale, offrendo robustezza e durata nel tempo. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile e performante per esigenze elettriche e di trasmissione dati.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE Y FC CAT.5