›

ETHERLINE Y EC FLEX CAT.5E

Cod. Rexel RR2170430
Cod. Produttore 2170430
Cod. EAN 4044776690498

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Applicazioni: Reti dati
  • Materiali: Alta qualità
  • Trasmissione: Affidabile
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: ETHERLINE Y EC FLEX
  • Integrità segnale: Ottima

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE Y EC FLEX CAT.5E, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Questo prodotto, realizzato con materiali di prima scelta, offre una flessibilità superiore e una trasmissione dati affidabile. Con il suo design innovativo, ETHERLINE Y EC FLEX CAT.5E è perfetto per installazioni in spazi ristretti, mantenendo sempre un'ottima integrità del segnale. Scegli la qualità e l'affidabilità per le tue esigenze di connessione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

40,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE Y EC FLEX CAT.5E