›

ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.7 4X2X24/7

Cod. Rexel RR2170909
Cod. Produttore 2170909
Cod. EAN 4044777490707

Informazioni principali

  • Categoria: 7
  • Fili: 4 coppie AWG 24/7
  • Tipo: Ethernet
  • Struttura: 4 coppie intrecciate
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: alta velocità
  • Resistenza: elevata
  • Serie: ETHERLINE TRAIN FLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet ETHERLINE TRAIN FLEX categoria 7, progettato con 8 fili di dimensioni AWG 24/7. Questo cavo offre elevate prestazioni di trasmissione dati grazie alla sua struttura a quattro coppie intrecciate, ideale per applicazioni che richiedono alta velocità e affidabilità nella trasmissione di segnali elettrici. La sua flessibilità lo rende adatto a installazioni in ambienti dinamici e spazi ristretti, garantendo resistenza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

marcatura filo

Colore

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

8,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

86 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 90 °C

ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.7 4X2X24/7