›

ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.6A 4X2X24/

Cod. Rexel RR2170908/100
Cod. Produttore 2170908/100
Cod. EAN 4044777490691

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Fili: 8 (4 coppie)
  • Sezione fili: 24 AWG
  • Tipo: Cavo Ethernet flessibile
  • Applicazioni: Alta velocità dati
  • Protezione: Trasmissione senza interferenze
  • Uso: Installazioni elettriche/rete
  • Serie: ETHERLINE TRAIN FLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet ETHERLINE TRAIN FLEX categoria 6A, progettato con 8 fili suddivisi in 4 coppie da 24 AWG per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Ideale per applicazioni che richiedono alta velocità e affidabilità, questo cavo flessibile assicura una connessione stabile e una trasmissione senza interferenze, perfetto per installazioni in ambito elettrico e di rete.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

marcatura filo

Colore

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

8,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

86 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 90 °C

ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.6A 4X2X24/