›

ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.5E 1X4X22/

Cod. Rexel RR2170906/100
Cod. Produttore 2170906/100
Cod. EAN 4044777490646

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Conduttori: 1X4X22 AWG
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: ETHERLINE TRAIN FLEX
  • Materiali: Selezionati
  • Stabilità segnale: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.5E 1X4X22 è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di trasmissione dati. Caratterizzato da quattro conduttori di alta qualità con superficie specifica e dimensioni AWG ottimali, assicura una trasmissione stabile e affidabile. Realizzato con materiali selezionati per offrire flessibilità e durata, questo cavo è ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza e efficienza nella gestione dei segnali. La sua struttura avanzata supporta le esigenze di connettività moderna mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

XLPE (VPE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 90 °C

ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.5E 1X4X22/