›

ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.5E 1X4X22/

Cod. Rexel RR2170906
Cod. Produttore 2170906
Cod. EAN 4044777490608

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Configurazione: 1X4X22
  • Flessibile e resistente
  • Adatto a reti dinamiche
  • Trasmissione affidabile
  • Serie: ETHERLINE TRAIN FLEX
  • Uso: Sistemi comunicazione
  • Materiali di alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.5E 1X4X22, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e flessibili, ideali per ambienti dinamici. La sua classificazione merceologica lo rende perfetto per l'uso in sistemi di comunicazione. Con una struttura robusta e una trasmissione affidabile, l'ETHERLINE TRAIN FLEX è la scelta ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

XLPE (VPE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 90 °C

ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.5E 1X4X22/