›

ETHERLINE TORSION Y CAT6A 4X2XAWG24

Cod. Rexel RR2170482/100
Cod. Produttore 2170482/100
Cod. EAN 4044776620761

Informazioni principali

  • Tipo: CAT6A
  • Conduttori: 4X2 AWG24
  • Costruzione: 8 fili torsionati
  • Applicazione: Industriale
  • Prestazioni: Alta trasmissione dati
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: ETHERLINE TORSION Y
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo ETHERLINE TORSION Y CAT6A 4X2 con conduttori di dimensione AWG24, composto da 8 fili con superficie specifica del conduttore. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in applicazioni industriali, offre affidabilità e resistenza per installazioni elettriche complesse.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE TORSION Y CAT6A 4X2XAWG24