›

ETHERLINE TORSION CAT.7

Cod. Rexel RR2170481
Cod. Produttore 2170481
Cod. EAN 4044777333905

Informazioni principali

  • Tipo: CAT.7
  • Conduttori: 8 fili
  • Materiale: alta qualità
  • Dimensioni: AWG ottimizzate
  • Prestazioni: alta velocità
  • Protezione: riduzione interferenze
  • Applicazioni: industriali e rete
  • Serie: ETHERLINE TORSION

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE TORSION CAT.7 è progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in ambienti elettrici complessi. Caratterizzato da 8 fili di conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica, assicura una trasmissione stabile e affidabile. Le dimensioni AWG ottimizzate contribuiscono a una migliore gestione del segnale e alla riduzione delle interferenze elettromagnetiche, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e di rete che richiedono alta velocità e sicurezza nella trasmissione dei dati.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE TORSION CAT.7