›

ETHERLINE TORSION CAT.7

Cod. Rexel RR2170481/100
Cod. Produttore 2170481/100
Cod. EAN 4044777767533

Informazioni principali

  • Categoria: Cat.7
  • Conduttore: 8 fili alta qualità
  • Standard: AWG dimensionato
  • Applicazione: Trasmissione dati avanzata
  • Serie: ETHERLINE TORSION
  • Prestazioni: Affidabilità elevata
  • Tipo cavo: Torsion
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo ETHERLINE TORSION CAT.7 con conduttore in materiale di alta qualità, composto da 8 fili con superficie specifica per garantire prestazioni ottimali. Dimensionato secondo standard AWG, è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e trasmissione dati avanzata.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

9,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE TORSION CAT.7