›

ETHERLINE ROBUST PN CAT.5

Cod. Rexel RR2170451
Cod. Produttore 2170451
Cod. EAN 4044777122684

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5
  • Conduttore: 4 fili
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Dimensioni: AWG ottimale
  • Trasmissione: dati stabile
  • Applicazioni: professionali
  • Robustezza: elevata
  • Serie: ETHERLINE ROBUST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE ROBUST PN CAT.5 è caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire prestazioni ottimali. Composto da quattro fili, è progettato per assicurare trasmissioni dati affidabili e stabili. Le dimensioni AWG dei conduttori sono studiate per offrire un equilibrio ideale tra flessibilità e resistenza, rendendo questo cavo adatto per applicazioni elettriche professionali che richiedono robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,5 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

68 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

ETHERLINE ROBUST PN CAT.5