›

ETHERLINE ROBUST FR CAT.7 FLEX

Cod. Rexel RR2170456/305
Cod. Produttore 2170456/305
Cod. EAN 4044777263479

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.7
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Protezione: Contro interferenze
  • Resistenza: Alta robustezza
  • Applicazione: Ambienti difficili
  • Prestazioni: Trasmissione veloce
  • Serie: ETHERLINE ROBUST
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE ROBUST FR CAT.7 FLEX, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate e robustezza in ambienti difficili. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo un'ottima protezione contro interferenze e danni meccanici. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni complesse, mentre la classificazione CAT.7 assicura una trasmissione dati veloce e affidabile. Perfetto per chi cerca un prodotto resistente e performante, ETHERLINE ROBUST è la scelta ideale per le tue esigenze di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

40 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,2 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

ETHERLINE ROBUST FR CAT.7 FLEX