›

ETHERLINE ROBUST CAT.7 FLEX

Cod. Rexel RR2170453/305
Cod. Produttore 2170453/305
Cod. EAN 4044777263448

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.7
  • Conduttori: 8 fili
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione EMI: Ottimale
  • Trasmissione: Stabile e veloce
  • Applicazioni: Professionali
  • Serie: ETHERLINE ROBUST
  • Uso: Elettrico e comunicazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico ETHERLINE ROBUST CAT.7 FLEX caratterizzato da conduttori di alta qualità con 8 fili e superficie specifica per garantire prestazioni elevate. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione dati, questo cavo soddisfa gli standard CAT.7, assicurando una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche e una trasmissione stabile e veloce. Ideale per installazioni professionali in ambito elettrico e di comunicazione.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

36 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,2 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

ETHERLINE ROBUST CAT.7 FLEX