›

ETHERLINE ROBUST CAT.7 FLEX

Cod. Rexel RR2170453/300
Cod. Produttore 2170453/300
Cod. EAN 4044777532650

Informazioni principali

  • Tipo: CAT.7 FLEX
  • Conduttore: 8 fili
  • Materiale: Alta qualità
  • Struttura: Flessibile
  • Prestazioni: Elevate trasmissioni dati
  • Applicazioni: Impiantistica elettrica
  • Dimensioni: AWG specifiche
  • Serie: ETHERLINE ROBUST

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE ROBUST CAT.7 FLEX è progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati. Caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica e composto da 8 fili, offre una struttura flessibile ideale per installazioni che richiedono resistenza e affidabilità. Le dimensioni AWG del conduttore assicurano una conduzione efficiente del segnale, rendendo questo cavo adatto a utilizzi professionali nel campo dell'impiantistica elettrica e delle reti di comunicazione.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

36 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

6,2 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

ETHERLINE ROBUST CAT.7 FLEX