›

ETHERLINE PN CAT.7 Y A

Cod. Rexel RR2170605/500
Cod. Produttore 2170605/500
Cod. EAN 4044778415686

Informazioni principali

  • Categoria: 7
  • Conduttori: 8 fili
  • Materiale: Alta qualità
  • Prestazioni: Elevate trasmissioni
  • Protezione: Riduzione interferenze
  • Uso: Installazioni professionali
  • Serie: ETHERLINE PN
  • Stabilità: Segnale sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet di categoria 7 con conduttori in materiale di alta qualità, composto da 8 fili con superficie specifica per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Progettato per applicazioni di rete avanzate, offre robustezza e affidabilità grazie alla sua struttura ottimizzata per ridurre le interferenze e mantenere la stabilità del segnale. Ideale per installazioni professionali che richiedono connessioni veloci e sicure.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE PN CAT.7 Y A