›

ETHERLINE PN CAT.7 Y A

Cod. Rexel RR2170605/1000
Cod. Produttore 2170605/1000
Cod. EAN 4044778415709

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.7
  • Conduttori: 8 fili
  • Serie: ETHERLINE PN
  • Alta qualità: materiale elettrico
  • Trasmissione: dati elevata
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Struttura: robusta e duratura
  • Connessione: stabile e efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE PN CAT.7 Y A è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati. Caratterizzato da un conduttore composto da 8 fili, questo cavo assicura una trasmissione efficiente e stabile, ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile. La superficie del conduttore e le dimensioni AWG sono selezionate per ottimizzare la conduttività e la resistenza, rendendo questo cavo adatto a installazioni professionali in ambito industriale e civile. La sua struttura avanzata supporta standard di comunicazione moderni, offrendo una soluzione robusta e duratura per reti ad alta velocità.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE PN CAT.7 Y A