›

ETHERLINE PN CAT.7 Y A

Cod. Rexel RR2170605/100
Cod. Produttore 2170605/100
Cod. EAN 4044778415693

Informazioni principali

  • Categoria: 7
  • Conduttori: 8 fili
  • Materiale: Alta qualità
  • Prestazioni: Elevate
  • Applicazioni: Reti avanzate
  • Frequenza: Alta
  • Serie: PN
  • Stabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet di categoria 7 con conduttore composto da 8 fili. Il materiale del conduttore e la sua superficie sono progettati per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e affidabilità nelle installazioni elettriche. Le dimensioni AWG sono ottimizzate per supportare segnali ad alta frequenza, rendendo questo cavo ideale per applicazioni di rete avanzate che richiedono velocità e stabilità.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE PN CAT.7 Y A