›

ETHERLINE PN CAT.7 Y A

Cod. Rexel RR2170605
Cod. Produttore 2170605
Cod. EAN 4044778415679

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.7
  • Struttura: 8 fili
  • Conduttori: Alta qualità
  • Superficie: Ottimizzata
  • AWG: Bilanciato flessibilità
  • Applicazione: Installazioni pro
  • Serie: ETHERLINE PN
  • Prestazioni: Elevate trasmissioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE PN CAT.7 Y A è progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione dati. Realizzato con conduttori di alta qualità, presenta una struttura a 8 fili che assicura affidabilità e stabilità del segnale. La superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la conducibilità e ridurre le interferenze. Le dimensioni AWG sono studiate per offrire un bilanciamento ideale tra flessibilità e resistenza, rendendo questo cavo adatto a installazioni professionali in ambito elettrico e di comunicazione.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE PN CAT.7 Y A