›

ETHERLINE PN CAT.7 P A

Cod. Rexel RR2170607/100
Cod. Produttore 2170607/100
Cod. EAN 4044778415785

Informazioni principali

  • Categoria: 7
  • Conduttori: 8 fili
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Protezione EMI: elevata
  • Dimensioni conduttore: AWG ottimizzate
  • Velocità trasmissione: elevata
  • Serie: PN
  • Uso: reti avanzate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet di categoria 7 con conduttori in materiale di alta qualità, composto da 8 fili per garantire una trasmissione dati efficiente e stabile. La superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza, mentre le dimensioni AWG assicurano prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni di rete avanzate. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono elevate velocità di trasmissione e protezione dalle interferenze elettromagnetiche.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE PN CAT.7 P A