›

ETHERLINE PN CAT.7 FRNC FLEX A

Cod. Rexel RR2170609/500
Cod. Produttore 2170609/500
Cod. EAN 4044778415877

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.7
  • Conduttori: 8 fili
  • Rivestimento: FRNC
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Ritardante fiamma
  • Dimensioni: AWG ottimizzate
  • Serie: PN FLEX A
  • Applicazioni: Alta velocità dati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE PN CAT.7 FRNC FLEX A è progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati ad alta velocità. Caratterizzato da un conduttore con 8 fili, offre una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e affidabilità. La struttura flessibile e il rivestimento FRNC (Flame Retardant Non Corrosive) assicurano sicurezza e resistenza al fuoco senza emissione di gas corrosivi, rendendolo ideale per installazioni in ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza. Le dimensioni AWG del conduttore sono studiate per assicurare una trasmissione stabile e senza interferenze, perfetta per applicazioni professionali nel settore elettrico e delle telecomunicazioni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,26 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE PN CAT.7 FRNC FLEX A