›

ETHERLINE PN CAT.7 FRNC FLEX A

Cod. Rexel RR2170609/1000
Cod. Produttore 2170609/1000
Cod. EAN 4044778415884

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.7
  • Conduttore: 8 fili
  • Rivestimento: FRNC antincendio
  • Flessibilità: Alta
  • Dimensioni AWG: Ottimizzate
  • Trasmissione dati: Eccellente
  • Serie: PN FLEX A
  • Resistenza fumi: Ridotta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE PN CAT.7 FRNC FLEX A è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle trasmissioni dati. Caratterizzato da un conduttore composto da 8 fili, offre flessibilità e resistenza ottimali. La superficie del conduttore è specificamente trattata per assicurare una conduzione efficiente e duratura. Le dimensioni AWG sono studiate per mantenere un equilibrio ideale tra capacità di trasmissione e facilità di installazione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un elevato standard di affidabilità e sicurezza, grazie anche al rivestimento FRNC che limita la propagazione del fuoco e riduce la produzione di fumi nocivi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,26 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE PN CAT.7 FRNC FLEX A