›

ETHERLINE PN CAT.7 FRNC FLEX A

Cod. Rexel RR2170609/100
Cod. Produttore 2170609/100
Cod. EAN 4044778415860

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.7
  • Conduttori: 8 fili
  • Rivestimento: FRNC antincendio
  • Flessibilità: Alta
  • Trasmissione: Stabile e veloce
  • Applicazioni: Reti di ultima generazione
  • Serie: ETHERLINE PN
  • Resistenza: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE PN CAT.7 FRNC FLEX A è un prodotto di alta qualità progettato per garantire elevate prestazioni nelle applicazioni di trasmissione dati. Realizzato con un conduttore composto da 8 fili, offre una struttura flessibile e resistente, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la conduttività e ridurre le interferenze. Questo cavo CAT.7 assicura una trasmissione stabile e veloce, adatta a reti di ultima generazione, senza compromessi sulla sicurezza grazie al rivestimento FRNC che limita la propagazione del fuoco.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,26 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE PN CAT.7 FRNC FLEX A