›

ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX 4X2X23/7

Cod. Rexel RR2170930/1000
Cod. Produttore 2170930/1000
Cod. EAN 4044776778400

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Conduttori: 4x2x23/7
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Serie: ETHERLINE PN
  • Resistenza: Elevata
  • Affidabilità: Stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX 4X2X23/7 è progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati ad alta velocità. Composto da 8 fili con conduttori di materiale selezionato e superficie specifica, assicura una trasmissione stabile e affidabile. Questo cavo flessibile è ideale per applicazioni professionali che richiedono una connettività efficiente e duratura, offrendo resistenza e qualità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

92 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX 4X2X23/7