›

ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX 4X2X23/7

Cod. Rexel RR2170930
Cod. Produttore 2170930
Cod. EAN 4044776702580

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Configurazione: 4 coppie 2x23/7
  • Tipo cavo: Ethernet ETHERLINE PN
  • Flessibilità: Y FLEX
  • Applicazione: Reti professionali
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Prestazioni: Trasmissione dati elevate
  • Serie: ETHERLINE PN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet ETHERLINE PN categoria 6A Y FLEX con configurazione 4 coppie da 2x23/7 fili. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati, è ideale per installazioni di rete che richiedono flessibilità e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, ottimizzati per assicurare una superficie conduttiva efficiente e una connessione stabile. Questo cavo è particolarmente indicato per applicazioni professionali in ambito elettrico e di comunicazione dati, offrendo resistenza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

92 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX 4X2X23/7