›

ETHERLINE PN CAT.6A Y FC

Cod. Rexel RR2170583
Cod. Produttore 2170583
Cod. EAN 4044777673506

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Conduttore: 8 fili alta qualità
  • Materiale: Conduttore ottimizzato
  • Prestazioni: Trasmissione dati veloce
  • Protezione: Contro interferenze
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Serie: ETHERLINE PN
  • Dimensioni: AWG ottimizzate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo ETHERLINE PN CAT.6A Y FC con conduttore composto da 8 fili di alta qualità. Il materiale del conduttore garantisce eccellenti prestazioni elettriche e affidabilità nelle trasmissioni dati ad alta velocità. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico e delle telecomunicazioni. Le dimensioni AWG sono studiate per ottimizzare la conducibilità e la flessibilità del cavo, facilitando l’installazione in ambienti complessi. Questo cavo rappresenta una soluzione avanzata per reti che richiedono elevata capacità di trasmissione e protezione contro le interferenze.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

114 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,9 mm

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

resistente all’olio secondo IEC 60811-404

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

ETHERLINE PN CAT.6A Y FC