›

ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FLEX FC

Cod. Rexel RR2170587
Cod. Produttore 2170587
Cod. EAN 4044777673544

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Guaina: FRNC flessibile
  • Conduttori: 8 fili AWG
  • Protezione EMI: Alta
  • Prestazioni: Trasmissione dati elevata
  • Flessibilità: Ottimale
  • Robustezza: Professionale
  • Serie: ETHERLINE PN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete ETHERLINE PN categoria 6A con guaina FRNC flessibile, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Il conduttore è composto da 8 fili con superficie ottimizzata per una migliore conduttività, conforme alle dimensioni AWG specificate, assicurando affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche e di rete. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono alta velocità e protezione contro interferenze elettromagnetiche, offrendo un equilibrio tra flessibilità e robustezza per ambienti professionali.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FLEX FC