›

ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FLEX 4X2X2

Cod. Rexel RR2170931
Cod. Produttore 2170931
Cod. EAN 4044776702597

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Conduttori: 8 fili
  • Rivestimento: FRNC
  • Struttura: Flessibile
  • Protezione: Resistente al fuoco
  • Applicazione: Reti ad alta velocità
  • Trasmissione: Segnale ottimizzato
  • Serie: ETHERLINE PN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FLEX 4X2X2 è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione. Realizzato con conduttori di alta qualità, presenta otto fili con superficie specifica per ottimizzare la trasmissione del segnale. La struttura flessibile e il rivestimento FRNC assicurano resistenza al fuoco e sicurezza in ambienti critici, rendendolo ideale per installazioni professionali che richiedono affidabilità e protezione avanzata. Questo cavo è perfetto per applicazioni di rete che necessitano di una trasmissione dati stabile e ad alta velocità.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FLEX 4X2X2