›

ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FC

Cod. Rexel RR2170584
Cod. Produttore 2170584
Cod. EAN 4044777673513

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Conduttore: 8 fili AWG
  • Guaina: FRNC resistente al fuoco
  • Materiale: senza alogeni
  • Protezione: antinterferenze
  • Applicazione: trasmissione dati
  • Serie: ETHERLINE PN
  • Prestazioni: alte e affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FC è progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. Presenta un conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica per ottimizzare la conducibilità e la resistenza. Composto da 8 fili, è dimensionato secondo lo standard AWG per assicurare affidabilità e stabilità nelle applicazioni di rete. La guaina FRNC (senza alogeni e resistente al fuoco) offre una protezione superiore contro le interferenze e i rischi di incendio, rendendo questo cavo ideale per installazioni in ambienti che richiedono sicurezza e performance elevate.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

111 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FC