›

ETHERLINE PN CAT.5E YY

Cod. Rexel RR2170933
Cod. Produttore 2170933
Cod. EAN 4044777551804

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Tipo cavo: ETHERLINE PN YY
  • Applicazione: Rete professionale
  • Trasmissione dati: Alta affidabilità
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Serie: ETHERLINE PN
  • Prestazioni: Veloci e stabili
  • Materiali: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE PN CAT.5E YY, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni di rete in ambienti professionali. La sua struttura robusta assicura una trasmissione dati fluida e senza interferenze. Scegli l'ETHERLINE PN CAT.5E YY per un collegamento veloce e stabile, perfetto per le esigenze moderne di connettività.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,7 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

ETHERLINE PN CAT.5E YY