›

ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22

Cod. Rexel RR2170891/50
Cod. Produttore 2170891/50
Cod. EAN 4044776425465

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Configurazione: 2x2 doppini
  • Sezione conduttori: AWG22
  • Tipo cavo: Rete Ethernet
  • Riduzione interferenze: doppino ritorto
  • Applicazioni: Trasmissione dati
  • Serie: ETHERLINE PN
  • Materiali: Resistenti e durevoli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti elettrici. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una trasmissione dati affidabile. La sua configurazione a doppino ritorto assicura una riduzione delle interferenze, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono velocità e stabilità. ETHERLINE è sinonimo di eccellenza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22