›

ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22

Cod. Rexel RR2170891/450
Cod. Produttore 2170891/450
Cod. EAN 4044775257647

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Configurazione: 2X2 coppie
  • Calibro filo: AWG22
  • Applicazione: Reti di comunicazione
  • Colore: Neutro
  • Serie: ETHERLINE PN
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Materiale: Resistente e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione dati affidabile. La struttura a doppia coppia e il calibro AWG22 assicurano una connessione stabile e veloce, rendendolo perfetto per ambienti professionali e domestici. Compatibile con le più recenti tecnologie di rete, il cavo è disponibile in un elegante colore neutro per adattarsi a qualsiasi installazione.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22