›

ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22

Cod. Rexel RR2170891/300
Cod. Produttore 2170891/300
Cod. EAN 4044774753287

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Configurazione: 2x2 conduttori
  • Sezione conduttori: AWG22
  • Tipo: Cavo Ethernet
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Prestazioni: Alta trasmissione dati
  • Affidabilità: Segnale stabile
  • Serie: ETHERLINE PN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet ETHERLINE PN categoria 5E con configurazione 2x2 conduttori AWG22. Il cavo è progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in reti di comunicazione, offrendo affidabilità e qualità del segnale. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza elettrica. Questo cavo a quattro fili è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono connettività stabile e durevole.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22