›

ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC

Cod. Rexel RR2170886/500
Cod. Produttore 2170886/500
Cod. EAN 4044774753164

Informazioni principali

  • Tipo: CAT.5
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Rete dati
  • Serie: ETHERLINE PN
  • Materiale: Durevole
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Standard: 040803
  • Prestazioni: Ottimali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo l ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per connessioni affidabili e veloci. La sua flessibilità lo rende perfetto per installazioni in spazi ristretti, mentre la classificazione merceologica 040803 assicura che soddisfi gli standard di settore. Scegli ETHERLINE per una connettività senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC