›

ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC

Cod. Rexel RR2170886/300
Cod. Produttore 2170886/300
Cod. EAN 4044774753157

Informazioni principali

  • Serie: ETHERLINE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Categoria: CAT.5
  • Tipo: cavo di rete flessibile
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: rete dati
  • Prestazioni: elevate
  • Connessione: stabile e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una trasmissione dati ottimale grazie alla sua costruzione flessibile. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, assicurando una connessione stabile e duratura. Con ETHERLINE, la tua rete sarà sempre al massimo delle sue potenzialità, unendo efficienza e robustezza in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC