›

ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC

Cod. Rexel RR2170886/1000
Cod. Produttore 2170886/1000
Cod. EAN 4044775269534

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5
  • Tipo: cavo di rete
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: comunicazione dati
  • Installazione: semplice
  • Prestazioni: affidabili e veloci
  • Serie: ETHERLINE PN
  • Materiali: durevoli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, rendendolo ideale per ambienti di lavoro e residenziali. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e senza problemi. Con ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC, puoi contare su una connessione stabile e performante per tutte le tue esigenze di rete.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC