›

ETHERLINE PN CABINET CAT.6A 4

Cod. Rexel RR2170577
Cod. Produttore 2170577
Cod. EAN 4056155129987

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Velocità max: 10 Gigabit Ethernet
  • Schermatura: Avanzata
  • Uso: Armadi di rete
  • Robustezza: Struttura robusta
  • Serie: ETHERLINE PN
  • Applicazione: Reti dati
  • Interferenze: Ridotte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE PN CABINET CAT.6A 4 è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. Ideale per applicazioni che richiedono trasmissioni ad alta velocità e affidabilità, questo cavo è adatto all'installazione in armadi di rete grazie alla sua struttura robusta e alla schermatura avanzata che riduce le interferenze elettromagnetiche. La categoria 6A assicura una trasmissione fino a 10 Gigabit Ethernet, rendendolo perfetto per ambienti professionali e industriali dove è richiesta una connessione stabile e performante.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

ETHERLINE PN CABINET CAT.6A 4