›

ETHERLINE PN CABINET CAT.6A 2.5

Cod. Rexel RR2170575
Cod. Produttore 2170575
Cod. EAN 4056155129963

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Velocità trasmissione: fino a 10 Gbps
  • Diametro cavo: 2,5 mm
  • Uso: installazioni professionali
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: PN CABINET
  • Affidabilità: elevata
  • Ambiente: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE PN CABINET CAT.6A 2,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle reti di comunicazione. Questo cavo di categoria 6A è ideale per applicazioni di trasmissione dati ad alta velocità, offrendo un'affidabilità senza pari. Realizzato con materiali di prima scelta, il suo design robusto e durevole lo rende perfetto per ambienti di lavoro e installazioni professionali. Scegli ETHERLINE per una connessione sicura e veloce.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

ETHERLINE PN CABINET CAT.6A 2.5