›

ETHERLINE PN CABINET CAT.6A 1.5

Cod. Rexel RR2170573
Cod. Produttore 2170573
Cod. EAN 4056155129949

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Velocità dati: 10 Gigabit Ethernet
  • Lunghezza cavo: 1.5 m
  • Protezione: Schermatura EMI
  • Applicazione: Industriale
  • Uso: Armadi di rete
  • Resistenza: Meccanica
  • Serie: ETHERLINE PN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE PN CABINET CAT.6A 1.5 è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti dati ad alta velocità. Ideale per applicazioni industriali, assicura una trasmissione affidabile e stabile grazie alla categoria 6A, che supporta velocità fino a 10 Gigabit Ethernet. La sua struttura robusta è adatta all'installazione in armadi di rete, offrendo protezione contro interferenze elettromagnetiche e resistenza meccanica. Questo cavo è la soluzione perfetta per infrastrutture di comunicazione che richiedono qualità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

ETHERLINE PN CABINET CAT.6A 1.5