›

ETHERLINE PN CABINET CAT.6A 0.5

Cod. Rexel RR2170571
Cod. Produttore 2170571
Cod. EAN 4056155129925

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Uso: Quadri elettrici
  • Protezione: Interferenze EMI
  • Applicazione: Rete industriale
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Serie: ETHERLINE PN CABINET
  • Resistenza: Robusto e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete ETHERLINE PN CABINET CAT.6A con sezione di 0,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati in ambienti industriali e di automazione. Questo cavo offre una protezione affidabile e una resistenza ottimale alle interferenze elettromagnetiche, assicurando una connessione stabile e veloce per applicazioni di rete ad alta velocità. Ideale per installazioni in quadri elettrici e armadi di controllo, combina robustezza e qualità per supportare infrastrutture di comunicazione moderne e sicure.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

ETHERLINE PN CABINET CAT.6A 0.5