›

ETHERLINE PN CABINET CAT.6A 0.25

Cod. Rexel RR2170570
Cod. Produttore 2170570
Cod. EAN 4056155129918

Informazioni principali

  • Categoria: 6A
  • Frequenza max: 500 MHz
  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Protezione EMI: Ottimale
  • Applicazione: Armadi di rete
  • Trasmissione: Stabile e veloce
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: ETHERLINE PN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE PN CABINET CAT.6A 0.25 è progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile e veloce, ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e ad alta velocità. La categoria 6A supporta frequenze fino a 500 MHz, offrendo una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche e migliorando la qualità del segnale. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni in armadi di rete, assicurando efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

ETHERLINE PN CABINET CAT.6A 0.25