›

ETHERLINE P FLEX CAT5E 2X2XAWG26

Cod. Rexel RR2170284/100
Cod. Produttore 2170284/100
Cod. EAN 4044774751061

Informazioni principali

  • Tipo: CAT5E
  • Conduttori: 2x2 AWG26
  • Flessibile: Sì
  • Applicazione: Rete dati
  • Classe merceologica: 040803
  • Serie: ETHERLINE P FLEX
  • Materiale: Resistente
  • Prestazioni: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo ETHERLINE P FLEX CAT5E 2X2XAWG26, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti e flessibili, questo cavo è ideale per ambienti che richiedono una gestione versatile del cablaggio. La classificazione merceologica 040803 assicura che soddisfi gli standard più elevati. Con una costruzione robusta e un design innovativo, ETHERLINE P FLEX è la scelta perfetta per connessioni affidabili e durature.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE P FLEX CAT5E 2X2XAWG26