›

ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Cod. Rexel RR2170300
Cod. Produttore 2170300
Cod. EAN 4044773120516

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Struttura: 4 coppie da 2 conduttori
  • Conduttori: AWG26/7 flessibili
  • Materiale: Alta qualità superficie
  • Trasmissione: Segnale ottimizzato
  • Applicazioni: Connessioni dati elevate
  • Durata: Stabilità e affidabilità
  • Serie: ETHERLINE P FLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE P FLEX CAT.5E è progettato con una struttura a 4 coppie da 2 conduttori ciascuna, realizzati con fili AWG26/7 per garantire flessibilità e affidabilità nelle connessioni dati. Il conduttore è costituito da materiale di alta qualità con superficie specifica per ottimizzare la trasmissione del segnale e ridurre le interferenze. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate nella trasmissione dati, assicurando stabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7