›

ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Cod. Rexel RR2170300/50
Cod. Produttore 2170300/50
Cod. EAN 4044777030750

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Configurazione: 4 coppie da 2 fili
  • Dimensione conduttore: AWG 26/7
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Serie: ETHERLINE P FLEX
  • Prestazioni: Trasmissione dati ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet ETHERLINE P FLEX categoria 5E con configurazione 4 coppie da 2 fili ciascuna, dimensione AWG 26/7. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni di trasmissione dati e flessibilità. Questo cavo è progettato per assicurare connettività affidabile e resistenza nelle installazioni elettriche e di rete.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7