›

ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Cod. Rexel RR2170300/300
Cod. Produttore 2170300/300
Cod. EAN 4044774751337

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Coppie: 4x2
  • Sezione filo: AWG26/7
  • Tipo: Flessibile
  • Applicazione: Reti di comunicazione
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Materiale: Resistente
  • Serie: ETHERLINE P FLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle reti di comunicazione. Realizzato con materiali resistenti e flessibili, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. La sua struttura a quattro coppie di fili consente un'installazione semplice e una gestione efficiente del cablaggio. Ideale per applicazioni in ambienti dinamici, il cavo ETHERLINE è la scelta perfetta per chi cerca qualità e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7