›

ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Cod. Rexel RR2170300/250
Cod. Produttore 2170300/250
Cod. EAN 4044775219287

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Coppie fili: 4x2 AWG26/7
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Reti dati
  • Trasmissione: Stabile e affidabile
  • Riduzione interferenze: Ottimizzata
  • Serie: ETHERLINE P FLEX
  • Ambienti: Dinamici e spazi stretti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE P FLEX CAT.5E è progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati, grazie alla sua struttura composta da 4 coppie di fili AWG26/7. La flessibilità del cavo lo rende ideale per installazioni in ambienti dinamici e spazi ristretti. Il conduttore, realizzato con materiali di alta qualità e superficie ottimizzata, assicura una trasmissione stabile e affidabile, riducendo le interferenze e migliorando la qualità del segnale. Questo cavo è perfetto per applicazioni di rete che richiedono velocità e precisione nella comunicazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7