›

ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7

Cod. Rexel RR2170300/200
Cod. Produttore 2170300/200
Cod. EAN 4044776361794

Informazioni principali

  • Categoria: 5E
  • Struttura: 4 coppie da 2 fili
  • Dimensione fili: AWG 26/7
  • Flessibilità: Alta
  • Trasmissione: Stabile e affidabile
  • Riduzione interferenze: Ottimizzata
  • Conduttori: Alta qualità
  • Serie: ETHERLINE P FLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet ETHERLINE P FLEX categoria 5E con struttura 4 coppie da 2 conduttori ciascuna, realizzato con conduttori di alta qualità. Il cavo presenta 8 fili di dimensioni AWG 26/7, garantendo flessibilità e affidabilità nelle trasmissioni dati. La superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la conducibilità e ridurre le interferenze, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni di rete che richiedono prestazioni elevate e stabilità nella trasmissione.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

ETHERLINE P FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7